Beli harga mesin potong rumput yasuka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  2. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  4. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  5. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  9. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  10. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  11. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga harga mesin potong rumput yasuka Terbaru October 2026
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)Rp1.899.900
YASUKA Gergaji MesinRp5.599.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)