Beli harga mesin kubota di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Mulai

    Rp599.900

    Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 300x85x85
    • Material Description: Safety Element (Inner)
  2. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  3. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  4. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  7. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  8. BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp149.900

    BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  9. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  10. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    42%
    Mulai

    Rp56.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  11. Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition natural
    atribut:
    • Grade: SAEJ300
    • Sub Grade: SAE 40
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  12. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  13. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  14. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  15. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
Daftar Harga harga mesin kubota Terbaru November 2026
Kubota Safety Element (Inner) U-50Rp599.900
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp259.999.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)Rp149.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)Rp56.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)