Beli harga mesin gergaji kayu duduk makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
Daftar Harga harga mesin gergaji kayu duduk makita Terbaru March 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| MING SHAN Mesin Bor Duduk | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578644-1.jpg)







/eaP101578514-4.jpg)