Beli harga mesin bor ryu 10 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)Deskripsi:• 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drillatribut:
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
- Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
- Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
- RYU Straight Shank Drill HSS CobaltDeskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- NRT-PRO Mesin Bor Variable Speedatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga harga mesin bor ryu 10 mm Terbaru March 2026
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| DMX Drill Machine (Mesin Bor) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/71P103684253-1.jpg)
/P102113486-1.jpg)
/7hP103205269-1.jpg)



/3gP101000124-5.jpg)

/P101518404-1.jpg)