Beli harga mesin bor beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp359.900

    FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
  2. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  6. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  7. DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp8.899.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Input Power (W): 1050
  8. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  9. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  10. BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Mulai

    Rp41.900

    BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Deskripsi:
    Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
  11. DGR TCT Core Drill Bit (Mata Bor Inti)
    43%
    Mulai

    Rp73.900

Daftar Harga harga mesin bor beton Terbaru November 2026
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)Rp359.900
KRISBOW Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp599.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp20.999.900
DMX Drill Machine (Mesin Bor)Rp4.799.900
DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp8.899.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)