Beli harga mesin bajak mini firman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp99.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  3. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  4. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  5. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  6. Loncin Gasoline Tiller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  7. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  8. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
Daftar Harga harga mesin bajak mini firman Terbaru March 2026
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Joyko Label Price GunRp139.900
FIRMAN Agricultural Machinery Rice TransplanterRp99.999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Loncin Gasoline TillerRp11.999.900
Tasco Lawn MowerRp6.099.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)