Beli harga mesin amplas kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  3. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  4. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  5. BELLSTAR Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BELLSTAR Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    atribut:
    • Material: Abrasive material: Alundum grit(A)(Grit #36: Zirconia grit)
    • Grain Size (#): 180
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 915
    • Purpose of Use: From the rough cutting of belts polishing, #800 and #1000 are used as final finishing use.
  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    70%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  9. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  10. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  11. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  12. TRUSCO Abrasive Cloth Roll 50mmx36.5m (Amplas Gulung)
    66%
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Abrasive Cloth Roll 50mmx36.5m (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    It can not be used with water.
    atribut:
    • JIS Standard: JIS R6251 Fit Standard Products
    • Length (m): 36.5
    • Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
    • Width (mm): 50
Daftar Harga harga mesin amplas kayu Terbaru October 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
BELLSTAR Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Rp1.399.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)