Beli harga mata bor dia 16mmx300mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Platform Scales HW-WP Series is Powerful & Rugged! withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 390x530
- Sherwood Straight Shank Jobber Drill CarbideDeskripsi:Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.atribut:
- Point Type: Four Facet
- Material: Carbide
- Coolant Delivery: External
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- OSG Straight Shank High Performance Drillatribut:
- Helix Angle (Degree): 30
- Surface Treatment: WDI
- Tool Material: Carbide
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High PerformanceDeskripsi:Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
Daftar Harga harga mata bor dia 16mmx300mm Terbaru January 2026
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp22.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| AND Bench & Platform Scales FG Series | Rp9.999.900 |
| AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP Series | Rp33.999.900 |
| OSG Straight Shank Exocarb ADF Drills (Mata Bor Lurus) | Rp1.099.900 |
| Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide | Rp139.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 | Rp18.900 |
| OSG Straight Shank High Performance Drill | Rp399.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102100066-1.jpg)









/P101002600-1.jpg)