Beli harga mata bor coring beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- DGR Core Drill TCTDeskripsi:TCT Core Bit
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga mata bor coring beton Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp45.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp5.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| DGR Core Drill TCT | Rp91.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp22.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)

/P101518350-1.jpg)






/P101578385-1.jpg)
/P102113486-1.jpg)