Beli harga lever block 3 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    atribut:
    • Capacity: 1 Ton
  2. Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    Mulai

    Rp4.499.900

    Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    atribut:
    • Capacity: 5 Ton
  3. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  4. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
  5. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  6. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp36.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  7. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  8. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 10
  9. Elephant Manual Chain Block KII
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  10. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  11. KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4
    atribut:
    • Standart Lift (m): 3
  12. TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  14. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  15. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp6.399.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  16. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga harga lever block 3 ton Terbaru February 2026
Tyrone Katrol HSH-VT (HVT) (Takel)Rp3.099.900
Tyrone HSC Chain Block 1TonRp1.599.900
Tyrone HSC Chain Block 5TonRp4.499.900
Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)Rp2.099.900
Tyrone HSC Chain Block 0.5TonRp1.799.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)Rp36.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BRp959.900
Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)Rp13.999.900
Elephant Manual Chain Block KIIRp30.999.900

Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)