Beli harga lem kaca aquarium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Power GlueDeskripsi:Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.10
- Durability Temperature (°C): 120
- Size (g): 3
- Viscosity (cPs): 40-80
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- UHU Lem Stikatribut:
- Color: White; Transparent (After curing/drying)
- Chemical Base: Modified starch
- Acid Free: Yes
- Consistency: Wax-like mass
- Drying Time (s): 45
- PH Value: Approx. 10.5
- Solvent Free: Yes
- Washable: Yes
- Klebermann Silicon Glass SealantDeskripsi:Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.atribut:
- Color: Transparan
- Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
- Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dextone Acrilic Sealant TabungDeskripsi:Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.atribut:
- Color: White
- Volume (ml): 300
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Auto SealerDeskripsi:Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Black
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0.97
- Durability Temperature (°C): -45 to 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga harga lem kaca aquarium Terbaru March 2026
| Dextone Power Glue | Rp29.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| UHU Lem Stik | Rp11.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
| Klebermann Silicon Glass Sealant | Rp9.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
| Dextone Acrilic Sealant Tabung | Rp29.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dextone Auto Sealer | Rp149.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Power%20Glue/hxP102037645-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Acrilic%20Sealant%20Tabung/koP102037744-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Auto%20Sealer/f6P102037546-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)