Beli harga las plasma di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  5. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  6. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  7. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  8. Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  10. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  14. HUGONG Mesin Las MIG Inverter
    Mulai

    Rp20.999.900

    HUGONG Mesin Las MIG Inverter
    Deskripsi:
    - On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
  15. HUGONG Mesin Las TIG
    Mulai

    Rp8.799.900

    HUGONG Mesin Las TIG
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
  16. HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Mulai

    Rp1.899.900

    HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Deskripsi:
    - Portable Stick Welder- New Generation IGBT Inverter Technology- Built-in Anti-Sticking and Hot Start- Ideal for Welding of Carbon steels, low-alloy stells and stainless steels- Excelent arc characteristic and perfomance with electrodes in diameters of 1.6 to 5.0. rutile (E 6013) and Basic (E 7018) type electrodes- Thermal protection and power indicator light- Equipped with voltage protection this improves the reliability- Easy-to-use and user-friendly control panel- Steepless welding current adjustment- Easy welding cable connections with European type quick connectors- Fan cooling system- IPS2 Protection Class- Lightweight, Small and Compact Design
  17. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  18. SAMATO Cutting Torch
    Mulai

    Rp309.900

    SAMATO Cutting Torch
    Deskripsi:
    Aksesoris Plasma Cutting standar OEM
    atribut:
    • Product ID: SAM0301
    • Applications: for strong 8 standard LPG
  19. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
Daftar Harga harga las plasma Terbaru March 2026
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp769.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesRp339.900
Panasonic Welding CO2 MAG WeldingRp35.999.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)