Beli harga lampu edison di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp519.900

    EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Edison Assorted Cable Ties with
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Tie Material: Nylon
    • Cable Tie Dimension (mm): 3.6
    • Lock Type: Pawl
    • Tensile Strength (g): 18000
  2. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. TRUSCO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Color: Black
    • Specification: For outdoor use
    • Material: Weather-resistant nylon 66
    • Thickness (mm): 1.1
    • Operating Temperature Range (°C): -59 to 85
  5. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga harga lampu edison Terbaru October 2026
EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp519.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
TRUSCO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)Rp30.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)