Beli harga kunci sok impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  3. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  4. TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang
    41%
    Mulai

    Rp93.900

    TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
  5. FACOM Hinged Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  7. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  8. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  9. TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 50
    • Overall Length (mm): 300
  10. JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  11. FACOM Angled Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

Daftar Harga harga kunci sok impact Terbaru November 2026
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
JONNESWAY Double Flexible Socket Wrench Set (Kunci Sok Set)Rp109.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)Rp25.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp809.900
TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra PanjangRp93.900
JONNESWAY Dr. Super Tech Socket Set (Kunci Sok Set)Rp1.799.900
FACOM Hinged Socket WrenchRp1.099.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp559.900
MAXPOWER Socket Wrench 6pt 1/2 Inch Set (Set Kunci Sok)Rp299.900
TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)Rp529.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)