Beli harga kunci pipa 36 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  5. Wipro Kunci Pipa Aluminium
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Kunci Pipa Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  7. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  8. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  9. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  11. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  12. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  13. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
Daftar Harga harga kunci pipa 36 Terbaru November 2026
SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp69.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.399.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
Wipro Kunci Pipa AluminiumRp119.900
First Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp149.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp129.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp559.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp169.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)