Beli harga kunci pipa 2 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Wipro Kunci Pipa Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
Daftar Harga harga kunci pipa 2 inch Terbaru March 2026
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Wipro Kunci Pipa Aluminium | Rp119.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0jP102089019-4.jpg)





/puP101003930-3.jpg)


/P101005045-1.jpg)
/P101519593-1.jpg)