Beli harga kunci pas ring 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

  2. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  5. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  6. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  7. Kennedy CV Combination Spanner Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy CV Combination Spanner Set
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. JONNESWAY Supertech Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas Dan Kunci L Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas Dan Kunci L Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  10. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.499.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  11. TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  12. FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  13. TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  14. FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

  15. KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp54.900

    KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  16. FACOM Kunci Ring Pas Tipe Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    FACOM Kunci Ring Pas Tipe Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (inch): 9/16
    • Head width: 31x21.1mm
    • Length: 180mm
    • Material: Steel
    • Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
    • Open end angled: 15 degrees
    • Overall Length (mm): 180
    • Presentation: Satin chrome finish
    • Ring head angled: 15 degrees
    • Size: 9/16inch
Daftar Harga harga kunci pas ring 1 set Terbaru January 2026
TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp539.900
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricRp119.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Rp149.900
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciRp31.900
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
Kennedy CV Combination Spanner SetRp1.099.900
TEKIRO Set Kunci Pas Sunk PanelRp409.900
JONNESWAY Supertech Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
SATA Set Kunci Pas KombinasiRp449.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)