Beli harga kunci impact angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  2. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  3. Firebird Air Impact
    52%
    Mulai

    Rp1.699.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  4. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  5. JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
  6. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp819.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  7. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  8. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  9. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    68%
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  10. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  11. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
Daftar Harga harga kunci impact angin Terbaru November 2026
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
JONNESWAY Air Impact Wrench Super Duty Dr (Kunci Sok Angin)Rp17.999.900
TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp4.699.900
Firebird Air ImpactRp1.699.900
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
TORA Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)Rp799.900
JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp33.999.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp819.900
TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)Rp529.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)