Beli harga kompresor portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FISCH Kompresor Angin Portabel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FISCH Kompresor Angin Portabel
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Thermal Protection: Yes
    • Security Valve (bar): 8.8
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 8 bar/1.16 Psi
  2. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp64.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  3. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  7. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  8. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  9. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  10. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  11. LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Box
    atribut:
    • Volume (L): 169
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
    • Power (W): 60
    • Color: Dark Graphite
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 30000
  12. TRUSCO Portable Transformer
    62%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Portable Transformer
    atribut:
    • Capacity (kVA): 3
    • Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
    • Transformation: Depression, voltage up
    • Protection : Safety breaker 30A
    • Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  14. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga harga kompresor portable Terbaru November 2026
Anzen Portable Compressor (Kompresor Portabel)Rp3.599.900
FISCH Kompresor Angin PortabelRp2.099.900
Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)Rp64.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)