Beli harga kompresor freezer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Mulai

    Rp5.499.900

    LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 171L / 165L- Dimensi 530x1300x600- Rate Input 80W- Finishing Platinum Silver- Direct Cooling: Yes- Bio Shield: Yes- Door Shelf: YesFitur :- Inverter Compressor- Direct Cooling- Bio Shield- Door Shield
    atribut:
    • Volume (L): 171
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 530x1300x600
    • Power (W): 80
    • Color: Platinum Silver
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 34000
  2. GEA Kulkas Vaksin
    Mulai

    Rp43.999.900

    GEA Kulkas Vaksin
    atribut:
    • Temperature (°C): -18 to -28
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: Denmark
    • Refrigerant: R134a
  3. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  4. GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
  5. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  6. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  7. GEA Freezer Sliding Curve Glass (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp4.499.900

    GEA Freezer Sliding Curve Glass (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    - LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
  8. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  10. LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Box
    atribut:
    • Volume (L): 169
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
    • Power (W): 60
    • Color: Dark Graphite
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 30000
  11. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  12. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga harga kompresor freezer Terbaru November 2026
LG Refrigerator 1 Door Smart Inverter Compressor (Kulkas)Rp5.499.900
GEA Kulkas VaksinRp43.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)Rp4.399.900
Copeland Scroll KompresorRp6.399.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)