Beli harga kompresor bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  2. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  3. Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Deskripsi:
    - Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 220-200-0
    • Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
    • Insulation Type: F Type (155°C)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Copper, Iron
    • Phase: Single
  4. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
Daftar Harga harga kompresor bandung Terbaru November 2026
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesRp839.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)