Beli harga kompresor 2 silinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp419.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  3. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  4. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  5. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  6. SMC Air Cylinder Cm2B2
    62%
    Mulai

    Rp219.900

    SMC Air Cylinder Cm2B2
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Basic (Double-side Bossed)
    • Rod End Bracket: None
    • Type: Pneumatic
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Port Thread Type: Rc
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  7. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  8. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  9. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga kompresor 2 silinder Terbaru March 2026
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
CKD Compact Cylinder SSD2 Series (Silinder Compact)Rp509.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)Rp419.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)Rp1.099.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.499.900
SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)Rp1.899.900
CKD Clamp Cylinder CAC4-A Clevis Width 16.5mm (Klem Silinder)Rp2.799.900
SMC Air Cylinder Cm2B2Rp219.900
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)