Beli harga kit metal polish di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Autosol Metal Polish (Pengkilap)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KIT Pasta Wax Original Pengkilap MobilDeskripsi:Kit Original Paste Wax New Formula mengandung Carnauba Wax. Efektif mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali. Menghilangkan goresan-goresan halus dan noda membandel atau jamur pada permukaan cat untuk mengembalikan warna cemerlang, dan memberikan perlindungan yang tahan lama. Kit Original Paste Wax New Formula dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil, memberikan hasil yang lebih kilap, waxnya lebih lembut sehingga lebih mudah pemakaiannya dan hemat. Aturan Pakai : Poleskan Kit Orignal pada mobil yang bersih dan kering dengan menggerakkan pemutar pada sebagian kecil permukaan mobil. Biarkan kering sebentar. Lalu lap dengan kain bersih, kering dan lembut hingga bersih mengkilap. ulangi aturan pakai pada bagian mobil selanjutnya untuk mengkilapkan mobil secara menyeluruh. Untuk hasil terbaik : jangan digunakan dibawah terik matahari langsung. Permukaan mobil harus dalam keadaan dingin. Tidak dianjurkan untuk bahan vinyl, plastik metalik, decals, cat hitam pekat, atau panel kayu simulasi. Gunakan hanya pada mobil yang lebih tua.DEPKES RI PKD 20307010471atribut:
- Size (g): 225
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- KIT Multi Purpose Super CleanerDeskripsi:Kit Super Multi-Purpose Cleaner merupakan produk dengan formula khusus yang sangat efektif membersihkan lemak / minyak, aspal, debu, noda membandel, tumpahan makanan/minuman, dll. Sangat efektif dan aman di gunakankan untuk membersihkan mesin mobilatribut:
- Volume: 500 ml
Daftar Harga harga kit metal polish Terbaru April 2026
| Autosol Metal Polish (Pengkilap) | Rp13.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| KIT Pasta Wax Pengkilap dan Pelindung Motor | Rp7.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp219.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong) | Rp13.900 |
| KIT Pasta Wax Original Pengkilap Mobil | Rp42.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender | Rp6.799.900 |
| KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/plP103077921-3.jpg)


/41P101000145-5.jpg)

/P101003087-2.jpg)





/8pP101000313-5.jpg)

/P101005691-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)