Beli harga kit ban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Motorcycle Tire Rear Tubetype Urbano (Ban Motor)Deskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Motorcycle Tire Tubeless (Ban Motor)Deskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Motorcycle Tire Front Tubeless Sportivo (Ban Motor)Deskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Motorcycle Tire Outer AT (Ban Motor)Deskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- KENDA Motorcycle Tire Tubeless Type (Ban Motor)atribut:
- Type: Tubeless
Daftar Harga harga kit ban Terbaru May 2026
| ASPIRA Motorcycle Tire Rear Tubetype Urbano (Ban Motor) | Rp149.900 |
| ASPIRA Motorcycle Tire Tubeless (Ban Motor) | Rp239.900 |
| ASPIRA Motorcycle Tire Front Tubeless Sportivo (Ban Motor) | Rp199.900 |
| ASPIRA Motorcycle Tire Outer AT (Ban Motor) | Rp129.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport-V105 (Ban Mobil) | Rp2.899.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang) | Rp54.900 |
| KENDA Motorcycle Tire Tubeless Type (Ban Motor) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 22/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102180570-1.jpg)
/P102180501-1.jpg)
/P102180518-1.jpg)
/P102265644-1.jpg)
/P102253287-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/P102253296-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/bxP103203429-1.jpg)