Beli harga kertas flip chart di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Compatible Flip Chart Size (cm): 90x120
- Paper Size (cm): 79x109
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Number of Sheet: 25
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
- WriteBest Flip Chart PadDeskripsi:-Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen trayatribut:
- Plate Color: White
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- Keiko Flipchart Up Down Kaki Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- Plus Flipchart SeriesDeskripsi:Plus Copyboard NF20 bentuknya sangat ramping dan ringan, dilengkapi juga dengan USB port pada bagian depan sangat mudah untuk mengkoneksikan dengan PC maupun laptop, untuk memudahkan mencetak/print yang dipapan tulis dan juga dilengkapi dengan port LAN yang bisa dihubungkan langsung dengan Smartphone.atribut:
- Sheet Driving Method: Motorized/ manual
- Writing Area: 610 x 1000 mm
- Installation: Wall Mount or Floor Stand
- Power Source: Input: AC100–240V/50–60 Hz, Max 0.75 A Output: DC 12 V, 3.0 A
- Color Type: Color
- Compatible Printer: InkJet Printers: HP PCL3e & PCL3GUI compatible (with some exceptions) Color Laser Printers: Brother HL-3170CDW
- Memory Device: USB Flash Memory
- Number of Pages: 2
- Paper Type: Plain
- Power Consumption: In standby: 3W, During operation: 8W (not including printer)
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
Daftar Harga harga kertas flip chart Terbaru March 2026
| GM Flip Chart Paper White | Rp98.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp85.900 |
| WriteBest Kertas Buram | Rp289.900 |
| Sakana Flipchart | Rp1.299.900 |
| WriteBest Flip Chart Pad | Rp2.699.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
| PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/93P101002327-28.jpg)


/7vP102134283-22.jpg)
/8aP101002298-10.jpg)
%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)