Beli harga junction box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Mulai

    Rp319.900

    Legrand Box Panel Listrik Plastik
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  2. Legrand Box Plexo
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Box Plexo
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Mounting Method: Universal
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
    • Antimicrobial Treatment: No
  3. Phoenix Contact Junction Box
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Junction Box
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  4. DV Junction Box
    Mulai

    Rp64.900

    DV Junction Box
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  5. Legrand Cabinet Marina
    Mulai

    Rp2.499.900

    Legrand Cabinet Marina
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  6. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp329.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  7. Legrand Plastic Cable Gland IP68
    Mulai

    Rp24.900

    Legrand Plastic Cable Gland IP68
    atribut:
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP 68
  8. Chint Manual Interlock Panel
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  9. Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
  10. PM Cable Junction Box
    Mulai

    Rp61.900

    PM Cable Junction Box
    Deskripsi:
    - Bentuk Lingkaran, - Digunakan sebagai terminal join instalasi untuk berbagai keperluan.
  11. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  12. Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    Mulai

    Rp709.900

    Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  13. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  14. PM Rectangular Junction Box
    Mulai

    Rp64.900

    PM Rectangular Junction Box
    Deskripsi:
    - Bentuk Persegi, - Digunakan sebgai terminal join instalasi listrik.
  15. Legrand Cable Outlet Arteor
    Mulai

    Rp1.599.900

    Legrand Cable Outlet Arteor
    atribut:
    • Connection System: Screwed Terminal
    • Color: White
    • Antimicrobial Treatment: No
    • Material: Plastic
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Mounting Method: Flush-mounted
    • Clamps: Other
    • RAL Number (Similar): 9003
  16. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp52.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
Daftar Harga harga junction box Terbaru March 2026
Legrand Junction Box (Box Penutup)Rp129.900
Legrand Box Panel Listrik PlastikRp319.900
Legrand Atlantic Cabinet MetalRp4.299.900
Legrand Weatherproof Enclosure BoxRp159.900
Legrand Box PlexoRp329.900
Phoenix Contact Junction BoxRp559.900
DV Junction BoxRp64.900
Legrand Cabinet MarinaRp2.499.900
DV Kotak PanelRp329.900
Legrand Plastic Cable Gland IP68Rp24.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)