Beli harga isolasi listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- NIPPON VALQUA Valflon PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tapeatribut:
- Color: Gray
- Tensil Strength: 70.6N/25mm
- Viscosity: 7.4N/25mm(for stainless steel)
- Working Temperature Range: 0 to 180degreesC
- NACHI TAPE PVC UL TapeDeskripsi:Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Size (mmxm): 19x20
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Hi-Cook Kompor ListrikDeskripsi:Hi-Cook Electric Stove memiliki 5 level daya sesuai kebutuhan, dengan kompor yang ringan dan elegan.atribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Dimensions (mm): 210x210x65
- Cable Length (cm): 70
- Maximum Usage (hour/day): 8.0
- Maximum Loading Capacity (kg): 10.0
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip)atribut:
- Color: Clear
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
Daftar Harga harga isolasi listrik Terbaru March 2026
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip) | Rp18.900 |
| NIPPON VALQUA Valflon PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tape | Rp699.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| NACHI TAPE PVC UL Tape | Rp13.900 |
| Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp4.799.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| Hi-Cook Kompor Listrik | Rp189.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101002347-1.jpg)

/P101005692-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20PVC%20UL%20Tape/30P101000108-8.jpg)
/P102091784-1.jpg)
/P101548838-2.jpg)

/2yP101000106-3.jpg)
/jhP101005701-3.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P102265864-1.jpg)
/P101548913-2.jpg)
/nkP101550848-3.jpg)