Beli harga high pressure cleaner low watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- NLG High Pressure Cleaneratribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- MultiPro High Pressure Washeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
Daftar Harga harga high pressure cleaner low watt Terbaru February 2026
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
| NLG High Pressure Cleaner | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| MultiPro High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
| LAVOR High Pressure Hobbit Model / Domestic Use | Rp4.399.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| RYOBI High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P101542256-1.jpg)