Beli harga helm las otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. CIG Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  3. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  5. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    Gloves for heavy duty protection from heat and welding sparks with fully lining
    atribut:
    • Material: Leather with full lining
  7. KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit
    Deskripsi:
    Model jempol Straight thumb Pola Clute cut Bebas lining Gaya Gauntlet cuffDesain model jempol cocok untuk menggenggam Bebas lining sehingg a mengurangi panas Gauntlet cuff melindungi lengan bawah dari percik an lasan
  8. KRISBOW Kacamata Las Goggle
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  9. TRUSCO Single Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated Welding (Kacamata Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Single Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated Welding (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    Use:Gas welding, gas cutting operation
    atribut:
    • Weight (g): 45
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Degree of Shading: #3
    • Material (Frame): Polycarbonate
    • Purpose of Use: For gas welding works.
    • Specifications: Degree of Shading: Plastic #3.0 One Eye Type Blackout Glasses (for Gas Welding)
  10. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  12. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  13. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    Mulai

    Rp149.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  14. TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp33.999.900

    TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Type: Technology TIG 182 AC/DC
    • Current Range (A): 5 - 160
    • Dimensions (cm): 43x17x34
    • Efficiency (%): 75
    • Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
    • Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
    • Protection Degree: IP23
  15. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  16. YUTAKA Sarung Tangan Las
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    YUTAKA Sarung Tangan Las
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  17. 3M Welding Goggle Polycarbonate Shade 5 Anti Scratch/Anti Fog
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    3M Welding Goggle Polycarbonate Shade 5 Anti Scratch/Anti Fog
    Deskripsi:
    3M™ Safety Goggles 2890 Series feature a modern, slim design and are available with 5 different options using either an acetate or polycarbonate lens and either non vented or with indirect ventilation. Special frame design to fit with respiratory protection. Wide nylon comfortable elastic strap for easy adjustability.
    atribut:
    • Lens Color: Shade 5.0 IR
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Standards Approvals: EN 166:2001,‎ CE Approved
Daftar Harga harga helm las otomatis Terbaru April 2026
KRISBOW Helm LasRp56.900
CIG Welding HelmetRp219.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
CIG Gloves Welding (Sarung Tangan Las)Rp179.900
KRISBOW Sarung Tangan Las KulitRp119.900
KRISBOW Kacamata Las GoggleRp25.900
TRUSCO Single Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated Welding (Kacamata Las)Rp289.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)