Beli harga handle tap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pel Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadDeskripsi:49atribut:
- Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
- Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
- Threaded: Metric Thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- HTD Hand Tap SKS HTDeskripsi:HTD Hand Tap SKS HT withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- HTD Hand Tap SKSDeskripsi:HTD Hand Tap SKS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- JTC Tap And Die SetDeskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- HTD Hand Tap HSS (mm Series)Deskripsi:HTD Hand Tap HSS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- monotaro Pointed Tap (Tap Titik)Deskripsi:Ideal for female thread processing of street holes.atribut:
- Grade: JIS2 Equivalent
- monotaro Spiral TapDeskripsi:Ideal for female threading of blind holes.
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
Daftar Harga harga handle tap Terbaru February 2026
| KRISBOW Pel Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread | Rp9.999.900 |
| HTD Hand Tap SKS HT | Rp74.900 |
| HTD Hand Tap SKS | Rp419.900 |
| JTC Tap And Die Set | Rp1.899.900 |
| HTD Hand Tap HSS (mm Series) | Rp229.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) | Rp2.699.900 |
| monotaro Pointed Tap (Tap Titik) | Rp55.900 |
| monotaro Spiral Tap | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101002970-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P101505855-1.jpg)
/P101000003-1.jpg)







/P101000498-1.jpg)