Beli harga hand lift 3 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fast Lift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Fast Lift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Capacity 2.600 kg Min. Fork Height 85 mm, Max. Fork Height 200, Diameter steering wheel 200 x50, Diameter Load Roller Tandem 80 x 70, Forks 685 mm, Fork Length 1220 mm
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  2. KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    atribut:
    • Fork Height Lowered (mm): 85
    • Fork Width (mm): 550
    • Max. Lift (kg): 2500
    • Capacity (kg): 1000
    • Fork Length (mm): 1603
    • Item: HandTruck
    • Length (mm): 1603
    • Type: Hight Lift
    • Unit Dimensions (mm): 1515x685x432
    • Wheel Material: Polyurethane
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    HAND PALLET 2.5T 1220X680 PANTHER 2581 adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda kerja dengan ukuran yang berat . Alat ini digunakan untuk menarik pallet barang dengan praktis dan cepa t. Alat ini ditarik secara manual menggunakan tangan. Kelebihan alat ini adalah mampu menarik beban yang berat dengan tarikan seminimal mungkin. Alat ini terbuat dari material besi yang kuat sehingga awet dan tahan lama. Hand Pallet ini mempunyai dimensi 335 X 680 X 412mm denga n kapasitas 2.5 T. Hand Pallet sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hand Pallet Heavy Duty
    • Streering Wheel (mm): Dia. 200x50
    • Lifting Height (mm): 120
    • Load Centre: 1/2
    • Maximum Height (mm): 1170
  5. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  6. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  7. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  8. XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp4.499.900

    XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  9. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  10. monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Mulai

    Rp6.599.900

    monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Table Lift
    atribut:
    • Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
  11. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
  12. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

Daftar Harga harga hand lift 3 ton Terbaru October 2026
Fast Lift Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp7.199.900
Fast Lift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp15.999.900
KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)Rp12.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp17.999.900
OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp9.999.900
KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp6.399.900
Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Rp7.399.900
Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)Rp5.499.900
XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)