Beli harga grinder mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- Tasco Mesin Fogging Miniatribut:
- Fuel: Butane Gas
- Miyanaga Metal Borler Miniatribut:
- Compatible Materials: Steel plate, stainless steel plate, etc.
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- American Tool Pompa Mini High PressureDeskripsi:> Ideal for pump tire of motorcycle, car, bycycle, etcatribut:
- Overall Length: 314mm (12,5 inch)
- BluePoint 3/8inch Impact Wrenches MiniDeskripsi:-Composite housing contributes to an extremely durable, lightweight unit with new molded comfort grip-Composite housing is not cold to the touch-Forward/Reverse mechanism easily operated with one-finger-Large, variable speed trigger for control-Exatribut:
- Drive Size: 1/4inch
- Air Consumption, Free Speed: 47l/min
- Free Speed: 13.000rpm
- Recommended Hose Size: 3/8inch
- Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
- Vibration Level: <2.5m/s²
- Maximum Torque: 34Nm
- Sound Level: 95.1dBa
- Cosmos Blenmi Glass Goblet BlenderDeskripsi:CB-601G Blender Cosmos BlenMi dengan goblet kaca berkapasitas 600 ml, cocok untuk membuat smoothies, MPASI, jus, maupun bahan dapur kering maupun basah dengan mudah. Pisau terbuat dari bahan stainless steel sehingga lebih kuat & anti karat, hasil blender juga lebih halus. Blender Mini dengan Goblet Kaca Kapasitas 600 ml Multi Safe Protection Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Pisau Stainless Steel Anti Slip 2 Level Kecepatan & Tombol Pulse Cocok untuk Membuat Smoothies, MPASI, Jus Daya Masukan 300 Wattatribut:
- Capacity (ml): 600
- Color: Black
- Input Power (W): 300
Daftar Harga harga grinder mini Terbaru March 2026
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp299.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp409.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner) | Rp379.900 |
| Tasco Mesin Fogging Mini | Rp1.499.900 |
| Miyanaga Metal Borler Mini | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/71P103684253-1.jpg)





/P101005780-1.jpg)