Beli harga gerinda potong kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  4. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  5. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  8. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  9. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  10. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  11. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  12. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  13. American Tool Gergaji Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    American Tool Gergaji Gagang Kayu
    atribut:
    • Material: T10 steel
Daftar Harga harga gerinda potong kayu Terbaru November 2026
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
WISON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.099.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)