Beli harga genset 3 phase di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Freshgen AC Generator 3 PhaseDeskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- Freshgen AC Generator 1 PhaseDeskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- EMKO Automatic GenSet ControllersDeskripsi:CanBus J1939 ECU communication with automatic generator control panel (AMF), Turkish/English language selection, 4x analog sender input, 6 configurable possible digital input, 2x configurable selectable relay output, 4x config. transistor output, USB communication, 3 phase network, 3 phase generator, 3 phase load current measurement, 3 phase cos- ɸ measurement CanBus : J1939 ECU Communication LCD Languages : English/Chinese, English/German, English/Turkish, English/Italian, English / Spanish, English/French, English/Russian Event Records : The last 50 event recordings are recorded with the values measured at the time of the event Inputs : 6x Configurable digital, 4x Analog resistive, 1x Cabinet temperature sensor, Magnetic Pickup, Charge Alternator D + (WL) input Outputs : Configurable 2x Relay, 4x Transistor, Mains and Generator Contactor outputs Load Current Measurement : 3 Phase Current Transformer Input, 1x Earth Leakage Current Measurement Voltage Measurement : 3 Phase Mains, 3 Phase Generator Voltage Measurement Cos- ɸ measurement : 3 phase Generator · Trans-Cable.USB : USB communication cable is optional.atribut:
- Dimensions (mm): 229x152x41
- HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Deskripsi:- Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.atribut:
- Type of Fuel: Bensin
- Rotor/ Stator: 100% Tembaga
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 1600
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Oil Capacity (L): 0.6
- Dimension (L x W x H) (mm): 610x470x460
- Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Max.Output (HP): 6.5
- Maximum Power (W): 1840
- Model : TE200E
- Rated Current (A): 9.1
- Starting System: Recoil/Electric
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- FIRMAN Generator Diesel (Genset Diesel)atribut:
- Phase: 3
- Engine Type: 4 cylinder in line-water cooled engine
- Starting System: Electric
- Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)atribut:
- Rated Power (W): 4800
- Rated Current (A): 8.2
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
- Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
- Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
- Maximum Power (W): 5000
- Model : TD186FE
- Oil Capacity (L): 1.65
- Starting System: Recoil / Electric
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga harga genset 3 phase Terbaru April 2026
| Freshgen AC Generator 3 Phase | Rp13.999.900 |
| YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel) | Rp289.999.900 |
| Freshgen AC Generator 1 Phase | Rp8.599.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp26.999.900 |
| EMKO Automatic GenSet Controllers | Rp4.099.900 |
| HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin) | Rp4.399.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp119.999.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp6.999.900 |
| Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin) | Rp6.699.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/euP103839534-1.jpg)

/r8P104048980-1.jpg)

/3hP102146125-5.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P101005148-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/P102540271-1.jpg)
/P101005152-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/P102093474-1.jpg)