Beli harga fuse box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Junction BoxDeskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Phoenix Contact Junction BoxDeskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- Legrand Box Panel Listrik PlastikDeskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Legrand Box Plexoatribut:
- Material: Plastic
- Mounting Method: Universal
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Antimicrobial Treatment: No
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- PM Cable Junction BoxDeskripsi:- Bentuk Lingkaran, - Digunakan sebagai terminal join instalasi untuk berbagai keperluan.
- ABB MCB Box OutbowDeskripsi:Consumer unit, IP 41, 8 modules with terminals with transparent dooratribut:
- Color: White
- Degree of Protection: IP41
- DIN Place Units: 8
- Mounting Type: Wall-Mounting
- Enclosure Material: Thermoplastic
- Dimensions (mm): 202x257x120
- Nett Weight (g): 729
- Number of Rows: 1
- Chint MCB Box Panel Listrikatribut:
- Color: White
- Material: Plastic pure 100% ABS
Daftar Harga harga fuse box Terbaru April 2026
| DV Junction Box | Rp63.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp60.900 |
| Phoenix Contact Junction Box | Rp559.900 |
| Legrand Box Panel Listrik Plastik | Rp359.900 |
| Legrand Junction Box (Box Penutup) | Rp129.900 |
| Legrand Box Plexo | Rp369.900 |
| LARKIN Flush Mounted MCB Box | Rp55.900 |
| DV Kotak Panel | Rp319.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp209.900 |
| PM Cable Junction Box | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/7oP101006276-2.jpg)