Beli harga fitting pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Castol PVC Kilat AdhesiveDeskripsi:LEM SPESIAL PIPA/TALANG PVC. Keunggulan: - Lebih cepat kering. - Daya rekat tinggi dan tahan lama. - Harga ekonomis. Aplikasi: Cocok untuk merekatkan pipa, fitting, talang, dan barang-barang lain yang terbuat dari PVC. Cara penggunaan: - Kedua permukaan PVC yang akan direkatkan harus bersih dan kering. - Oleskan PeVeCe secara merata pada KEDUA permukaan. - Langsung tempelkan kedua permukaan tersebut.
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- INABA DENKO End FittingDeskripsi:The Perfect System Slimduct With Various Fittings Will Conceal, Beautify and Protect Exposed Linesets and is Suitable For Any Split Air Conditioners. - Slimduct is Constructed From a Special High Grade PVC For Superior UV and Weather Resistance, Protecting Linesets From The Elements, Vandalism, and Pest Damage. - Five Colors to Provide a Wide Range to Suit Any Color Scheme (Paintable to Match or Compliment Custom Colors. Follow Paint Manufacturers Recommendation For Vinyl Products). - Three Sizes to Accomodate Any Single Lineset or Multiple Linesets. - Easy and Quick installation in Just Three Steps (Secure Base, Place Piping, and Clip on Covers) Specification: - Temperature Range: -20Degrees Celcius to 60Degrees Celcius - Application: Wall Mountedatribut:
- Material: Rigid Polyvinyl Choride (Some Items Use PVC)
- Dimensions c: 76
- Dimension A: '56
- Dimension B: 112
- GF PVC Ball Valveatribut:
- Material (O-Rings): EPDM
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
Daftar Harga harga fitting pvc Terbaru April 2026
| SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan) | Rp25.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI Cap | Rp13.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan) | Rp30.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Socket (Sambungan) | Rp16.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Tees | Rp44.900 |
| Castol PVC Kilat Adhesive | Rp9.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan) | Rp30.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Male Adapter Valve Socket | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4lP102113165-5.jpg)

/P102113066-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)
/P102113141-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Castol%20PVC%20Kilat%20Adhesive/bxP104620429-1.jpg)
/P102113158-1.jpg)
/P102113172-1.jpg)

/P102113226-1.jpg)


/P102113097-1.jpg)
/P102113240-1.jpg)
%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)