Beli harga drum besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Besar (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 120
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Penguin Tangki Air 650L (Toren)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Capacity (L): 650
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 3/4
- Drain (inch): 3/4
- Bottom Tank Width (cm): 88
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 74
- Capacity (L): 200
- Bottom Tank Width (cm): 57
- Tank Height (cm): 75
- Wall Thickness (mm): 4-6
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Regency Kipas Angin Dinding dengan RemoteDeskripsi:Kipas angin dinding wall fan WFR16 di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara ruangan besar. Desain menarik dan classic. Angin nya halus dan tidak berisik. Hemat biaya listrik sebab hanya 50 Watt. Sudah termasuk remote control untuk operational on/off dari jarak jauh.Fitur- hemat listrik- remote control untuk operational dari jarak jauh- Digital timer- Punya 3 pengatur kecepatan dan 1 stop- Bisa swing/berputar 90 derajat (90 degree oscillation)atribut:
- Diameter: 16inch
- Voltage: 220V
- Cable Length: 1.2m
- Assembly: Drill the bracket to the wall
- Power (W): 50
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
Daftar Harga harga drum besar Terbaru March 2026
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Besar (Trash Bin) | Rp849.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| Penguin Tangki Air 650L (Toren) | Rp1.799.900 |
| Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren) | Rp799.900 |
| Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp3.599.900 |
| RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering | Rp3.299.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101544540-2.jpg)



/P102114377-1.jpg)
/P102114612-3.jpg)
/fbP102114551-5.jpg)




%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)


/P102236024-1.jpg)