Beli harga down light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 (Tangga Pijakan / Tangga Platform)atribut:
- Material: Main Part: Aluminium Alloy
- Specification: Assembly required
- Rung Surface Width (mm): 200mm (for items with 2 levels or more)
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Deskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- KOKUYO Notebook ReEDEN ColorsDeskripsi:With a wide variety of colors, you can color code your notebook according to its purpose.Comes with a sticker designed with a unique motif reminiscent of each color.You can write titles etc. freely on the cover as well as on the back cross, so you can organize your notebooks neatly.It is convenient because you can write directly with a water-based pen.It has a ruled line design that can be used regardless of the top or bottom, so it can be used from either the right or left opening.A simple ruled line with a width of 6.5mm and a light color.atribut:
- Size: No. 6 (Semi B5)
- Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm): 252×179
- Whiteness (%): 80
- Bookbinding: Wireless binding
- Ruled Line: 6.5mm horizontal ruled line
- Cover Material: Color special paper
- Inner Paper: High quality paper (contains reed valve)
- Number of Lines: 35
- Number of Sheets: 30 sheets
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Motorola Handy Talky Full Keypad (FKP) Model XiR P8668I (HT)Deskripsi:Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.atribut:
- Dimensions (mm): 130x55x41 (Radio + Standard 2450mAh Battery); 130 x 55 x 36 (Radio + Slim 2100mAh Battery); 130x55x41 (Radio + High Cap 3000mAh Battery)
- Caller ID: Yes
- Channel Capacity: 1000
- Channel Spacing (kHz): 12.5, 25
- Digital Technology: Yes
- Display: Full, Color, Day and night mode
- Emergency Button: Yes
- Low Output Power (W): 1
- Power Supply (V): 7.5 (Nominal)
- Repeater Capable: Yes
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- Fuji Electric Thermal Overload RelayDeskripsi:Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
- Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life LampDeskripsi:- Ease Wireless Projection by Optional Modul. Simply inserting the optional ET-WML100 Wireless Module into the USB port on the projector enables easy wireless projection from Windows PCs, iOS devices, or Android devices on which the proper freeware is installed. - Presenter Light for Windows PCs. Pictures, videos, and any documents including PDF files/Power Point files, whatever are displayed on the PC screen can be projected. The images from up to four PCs can be projected simultaneously. - VueMagic Pro* for iOS/Android Devices. Pictures, some documents including PDF files can be projected. Live camera mode/Annotate mode can be used. The images from up to four devices can be projected simultaneously. * VueMagic Pro is a product of Pixelworks, Inc. For detailed information, refer to the following website. - Memory Viewer Function. In addition to JPEG/BMP image and text files, PDF files can be projected by simply inserting a USB memory device containing the data into the USB memory port. Now you can start your presentation without having to connect to a computer. - USB Display Function for Easy Projection Using a USB Cable. USB Display outputs images and sounds from the computer without the need to install any software. Simply connect* to the USB port with a single USB cable and start your presentation. * The first time a USB cable is connected, a USB driver must be installed. - Equipped with an HDMI Input Terminal and Abundant Interfaces. Extensive interfaces include an HDMI input terminal, 2 sets of computer (RGB) input terminals, a monitor (RGB) output terminal, a wired LAN terminal, and a serial (RS-232C) terminal for external control. These features support a wide range of system architectures for portable or ceiling-mounted use. - A Wide Variety of Functions for Easy Setup. Auto Input Signal Search. The Auto Input Signal Search function automatically detects the input signal and selects the input channel based on the signal. This function lets you start a presentation without any complicated setup required. Real-Time Keystone Correction. With Real-Time Keystone Correction, the projector automatically senses if you adjust its angle (in the vertical direction) during operation and instantly makes whatever keystone correction is necessary for optimal viewing. Color-board and Blackboard (Green) modes adjust the colors to provide high-quality projection possible in rooms that don’t have a screen. - 10-Watt Speaker Enables Audio Playback Directly from the Projector. These portable projectors feature high-output 10-watt speaker that produces a high sound volume without requiring external speakers.atribut:
- Technology: LCD
Daftar Harga harga down light Terbaru October 2026
| Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 (Tangga Pijakan / Tangga Platform) | Rp3.799.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.899.900 |
| SANKO Keranjang Plastik (Storage Basket) | Rp279.900 |
| KRISBOW Safety/Protection Glasses Spectacles (Kacamata Safety) | Rp34.900 |
| GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur) | Rp2.499.900 |
| KOKUYO Notebook ReEDEN Colors | Rp35.900 |
| WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) | Rp68.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| Motorola Handy Talky Full Keypad (FKP) Model XiR P8668I (HT) | Rp10.999.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4nP102023167-2.jpg)

/P102035887-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KRISBOW%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Spectacles%20(Kacamata%20Safety)/ixP101517681-5.jpg)
/opP103472889-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Handy%20Talky%20Full%20Keypad%20(FKP)%20Model%20XiR%20P8668I%20(HT)/o3P105197867-5.jpg)
/miP102086810-2.jpg)
%20(Alat%20Derek%20Manual%20%2F%20Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)