Beli harga double tip kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp7.900

    Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  2. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  3. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp3.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: Kertas Tisu
    • Color: White Translucent
    • Tape Length (yard): 12
  4. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  5. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp19.900

  6. Daimaru Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  7. NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

    NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
  8. Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: White
    • Tape Length (yard): 10
    • Thickness (mm): 0.09
  9. Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp1.900

  10. Rogers Underseat Subwoofer
    Mulai

    Rp1.999.900

    Rogers Underseat Subwoofer
    Deskripsi:
    Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.
    atribut:
    • Screen Size: 10inch
  11. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  12. KOKUYO Campus Loose-Leaf Write Firmly
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    KOKUYO Campus Loose-Leaf Write Firmly
    Deskripsi:
    The pen tip does not slide firmly, stable writing comfort!I want to write powerfully with heavy touch. I want to carefully write it stably. I would like to write in a soft place like paper. I'd like to write firmly that the pen tip does not slip ... I'd recommend this to you.
    atribut:
    • Paper Quality: High-quality paper
    • Hole Shape: Round hole
    • Paper Thickness (g/m²): 77
  13. Artline Permanent Marker EK-70 (Spidol Permanen)
    Mulai

    Rp16.900

    Artline Permanent Marker EK-70 (Spidol Permanen)
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Nib Type: Bullet
    • Product Type: Refillable Body
    • Tip Size (mm): 1.5
  14. Faber Castell Stabilo Textliner 48 (Highlighter)
    Mulai

    Rp12.900

    Faber Castell Stabilo Textliner 48 (Highlighter)
    Deskripsi:
    The textliner 1548 guarantees smudge-proof marking on all standard papers. 6 super-fluorescent colours offer variety. The durable special tip marks in three line widths for excellent marking results.
    atribut:
    • Ink Type: Water-Based Ink
    • Level Of Thickness: 1mm, 2mm, 5mm
  15. Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Mulai

    Rp88.900

    Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Deskripsi:
    No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steel
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
    • Width Handle: 34mm
    • Width Shank: 6.4mm
Daftar Harga harga double tip kecil Terbaru November 2026
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp7.900
NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp5.900
Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Rp3.900
Morris RefrigerantRp559.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp19.900
Daimaru Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp3.900
NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp4.900
Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp15.900
Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)Rp1.900
Rogers Underseat SubwooferRp1.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)