Beli harga cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- WIRAPAX L Seal CutterDeskripsi:Mesin pemotong plastik atau L Seal Cutter adalah alat bantu yang ideal untuk mesin shrink tunnel. Alat ini juga dapat digunakan secara terpisah untuk memotong shrink film menurut ukuran yang diinginkan. Setelah mengemas produk dengan shrink film, letakkan benda yang ingin dikemas ke dalam mesin shrink untuk menyelesaikan proses pengemasan.L Seal Cutter BSF-501 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. L Seal Cutter BSF-501 ini bertenaga daya listrik total sebesar 1000 watt memiliki sealing area 50 x 35 cm. Serta Adjustable Heating Time 0~2 secs. Juga memiliki bobot mesin 23 kg.atribut:
- Impulse Power (W): 1000
- Max. Sealing Area (L x W) (cm): 50x35
- Adjustable Heating Time: 0-2 secs
- External Dimensions (L x W x H) (cm): 95x55x37
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- OLFA Extra Heavy Duty CutterDeskripsi:Extra Heavy-Duty Cutter with an anti-slip rubber grip.
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Nakabayashi Rotary Paper Cutteratribut:
- Set Contents: Perforation blade, Paper combined ruler
- Cut Width (mm): A4 size
- Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer SetDeskripsi:Suitable for use on aluminium, brass and copper pipe. Compact folding design. Robust moulded case. Single 45 Degree flares: 3/16 Inch to 5/8 Inch. Double flares: 3/16 Inch to 1/2 Inch. Cutter: 1/8 Inch to 1.1/4 Inch. Deburrer: 1/8 Inch to 1.1/8 Inch internal and external.atribut:
- Angle of Flare: 45Degree
- Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper
- Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/16 (Single Flare Onlyin. 5/8Inch
- Lap Type: Double Lap Single Lap
- Type: Flaring Tool Set
- Includes: Carrying Case Cutter Deburrer Flaring Tool
- Number of Pieces: 4
- Product Number: CFTK625
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Kennedy Glass & Tile CutterDeskripsi:Zinc alloy handle with a tungsten carbide cutting wheel.atribut:
- Cutting Wheel Material: Tungsten Carbide
- FACOM Cutter Pliers Leverage (Diagonal Pliers)atribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: polished, varnished
Daftar Harga harga cutter Terbaru January 2026
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| WIRAPAX L Seal Cutter | Rp3.599.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp22.900 |
| OLFA Extra Heavy Duty Cutter | Rp149.900 |
| Honda Power Product Brush Cutter | Rp4.599.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter | Rp159.900 |
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.899.900 |
| monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp19.900 |
| Nakabayashi Rotary Paper Cutter | Rp769.900 |
| Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101568102-5.jpg)



%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)
%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)





/ocP101519876-2.jpg)