Beli harga check valve kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 10-1
- SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC DUAL CHECK VALVE WAFER TYPE CAC406 NBR (showa dual check Valve Wafer Type CAC406 NBR 65A 2 1/2Inch (class 10K)(wafer type)material: FC item code : 68WL-1atribut:
- Item Code: 68WL-1
- Material: FC200 (Body) Rubber (NBR)/CA 4046(BC6) (Trim)
- Working Pressure: - ASME 1250200PSI-WOG (below 80Degrees) - BS-PIN16 a6Bar (below 80Degrees) - JIS10K 1.37MPa (below 80Degrees)
- Standard: Showa original EN 12334
- Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)atribut:
- Material (disk): CAC406
- Cap Material: C3771BE
- Material (plug): C3604BD
- Material (hinge pin): C3604BD
- Class: 10K
- Body Material: CAC406
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
- Handle Shape: Without handle
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
- Shape: straight
- Type: Bronze (JIS standard products)
- Valve Type: Chuck valve
- PERRUNO Check Valveatribut:
- Material: Brass
- Onda Check Valveatribut:
- Material: Kuningan
- NIHONSEIKI Check Valveatribut:
- Used Fluid: Air
- Fluid Temperature: 5 to 120degrees
- Usage Pressure: 0 to 4.9MPa
- HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)atribut:
- Material: Brass
- Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Daikin Modular Stack ValveDeskripsi:-Stack the stack valve on the manifold blocks to assemble a hydraulic unit.-Easy circuit change.-Miniaturization of hydraulic equipment is realized.atribut:
- Mounting Type: Gasket
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- Kitz Brass Ball Valveatribut:
- Body Material: C3771BE
- Material: K metal
- Dimensions: 56.5mm
- Material (ball sheets): PTFE with fiberglass
- Caliber Type: Ladies Bore
- Shape: Screw Type
- Bore Diameter: 9.2 phi mm
- Dimension: 60mm
- Yoshitake Water pressure reducing valve for Missouriatribut:
- Overall Length (mm): 150
- Weight (kg): 2.1
- Height (mm): 197.5
- Connection Method: JIS Rc
- Valve Inlet Pressure (MPa): 0.2-1.6
- Minimum Differential Pressure of Valve (MPa): 0.05
- Secondary Side Pressure (MPa): 0.05-0.55
- Nominal Diameter A: 15
- Nominal Diameter B: 1/2
- HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)atribut:
- Material: Brass
Daftar Harga harga check valve kompresor Terbaru April 2026
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp8.599.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp3.999.900 |
| SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup) | Rp1.999.900 |
| Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series) | Rp2.599.900 |
| PERRUNO Check Valve | Rp77.900 |
| Onda Check Valve | Rp149.900 |
| NIHONSEIKI Check Valve | Rp999.900 |
| BenGas Fuel Filters Foot Check Valve | Rp129.900 |
| HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180099-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Dual%20Check%20Valve%20Wafer%20Type%20CAC406%20NBR%20Class%2010K%20(Katup)/P102180105-1.jpg)
/Kitz%20Bronze%20Swing%20Check%20Valve%2010K%20(O%20Series)/P103049025-1.jpg)
/PERRUNO%20Check%20Valve/P103082589-1.jpg)
/Onda%20Check%20Valve/P103081289-2.jpg)


/HQ%20Check%20Valve%20Brass%20Class%20125%20Screwed%20End%20(Katup)/P102046913-2.jpg)
/Onda%20Check%20Valve%20Cast%20Iron%20Type%20Flange%20JIS%2010K%20(Katup)/P103081368-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)

%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)

/P102046937-1.jpg)


/P102046906-2.jpg)