Beli harga breaker 50a chint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Mulai

    Rp289.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  2. Chint Manual Interlock Panel
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  3. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  4. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (ACB)
    Mulai

    Rp36.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N. - Air Circuit Breaker 800A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 800A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 352x537x297
  5. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  6. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
Daftar Harga harga breaker 50a chint Terbaru April 2026
Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Rp289.900
Chint Manual Interlock PanelRp769.900
Chint Illuminated Push Button DirectRp119.900
Fuji Electric Electric Earth Leakage Circuit Breaker General Wiring G-TWIN SeriesRp799.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp90.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (ACB)Rp36.999.900
Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)Rp31.900
Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel MountedRp2.399.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)