Beli harga box panel mcb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Chint MCB Box Panel Listrikatribut:
- Color: White
- Material: Plastic pure 100% ABS
- ABB MCB Box OutbowDeskripsi:Consumer unit, IP 41, 8 modules with terminals with transparent dooratribut:
- Color: White
- Degree of Protection: IP41
- DIN Place Units: 8
- Mounting Type: Wall-Mounting
- Enclosure Material: Thermoplastic
- Dimensions (mm): 202x257x120
- Nett Weight (g): 729
- Number of Rows: 1
- Schneider Electric ACTI9 Powertagatribut:
- Electric Current (A): 63
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Chint Manual Interlock PanelDeskripsi:CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
- Legrand MCB - DX3atribut:
- IP Protection: IP20
- Pollution Degree: 3
- Impact Protection (IK): IK02
- Frequency (Hz): 50-60
- Storage Temperature (°C): -40-70
Daftar Harga harga box panel mcb Terbaru March 2026
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Chint MCB Box Panel Listrik | Rp82.900 |
| LARKIN Flush Mounted MCB Box | Rp55.900 |
| Broco Box MCB 1 Group Outbow | Rp6.900 |
| ABB MCB Box Outbow | Rp359.900 |
| Broco Box MCB 2 Group Outbow | Rp14.900 |
| Broco Box MCB 12 Group Inbow | Rp119.900 |
| Broco Box MCB 4 Group Inbow | Rp54.900 |
| Broco Box MCB 8 Group Inbow | Rp81.900 |
| Schneider Electric ACTI9 Powertag | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P102058213-1.jpg)
/P102058206-1.jpg)