Beli harga bor magnet ryu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  2. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  3. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  4. NRT-PRO Magnetic Drill (Bor Magnet) (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Magnetic Drill (Bor Magnet) (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Taper Number: MT#3
    • Revolution Per Minute (rpm): 270
  5. WISON Mesin Bor Magnet
    Mulai

    Rp18.999.900

  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  8. Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Horizontal Displacement (mm): 20
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Revolving Angle (°): 90
  9. KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  10. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  11. TRUSCO Ferrite Magnet with Round Hole (Magnet Ferit)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    TRUSCO Ferrite Magnet with Round Hole (Magnet Ferit)
    Deskripsi:
    Trusco memiliki range produk Ferrite Magnet yang lengkap dengan ukuran ketebalan 2 - 4 mm, digunakan untuk perakitan speaker, headphone dan motor
    atribut:
    • Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga harga bor magnet ryu Terbaru November 2026
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
RYU Drill (Mesin Bor Listrik)Rp369.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
NRT-PRO Magnetic Drill (Bor Magnet) (Mesin Bor Magnetik)Rp3.499.900
WISON Mesin Bor MagnetRp18.999.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Rp2.999.900
TRUSCO Magnetic HolderRp239.900
Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp5.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)