Beli harga bor listrik krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- Kenmaster Mesin Bor Listrikatribut:
- Drill Capacity (mm): 1.5-10
- Wipro Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Straight Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Hi-Cook Kompor ListrikDeskripsi:Hi-Cook Electric Stove memiliki 5 level daya sesuai kebutuhan, dengan kompor yang ringan dan elegan.atribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Dimensions (mm): 210x210x65
- Cable Length (cm): 70
- Maximum Usage (hour/day): 8.0
- Maximum Loading Capacity (kg): 10.0
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
Daftar Harga harga bor listrik krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp879.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Impact | Rp519.900 |
| KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Magnet | Rp15.999.900 |
| Hyundai Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
| Kenmaster Mesin Bor Listrik | Rp229.900 |
| Wipro Bor Listrik | Rp389.900 |
| monotaro Straight Shank Drill | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lwP103636788-4.jpg)









/P101000154-1.jpg)

/1kP101003056-2.jpg)

/36P101003114-4.jpg)