Beli harga bor duduk 32mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Bor Magnetatribut:
- Horizontal Displacement (mm): 20
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Revolving Angle (°): 90
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga bor duduk 32mm Terbaru April 2026
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| Wipro Bor Duduk Mini | Rp1.199.900 |
| MING SHAN Mesin Bor Duduk | Rp1.599.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.499.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Wipro Bor Magnet | Rp4.999.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| WISON Mesin Bor Magnet | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101000154-1.jpg)

/P101518350-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)






/6sP101518244-38.jpg)