Beli harga bor cordless bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill Bit
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill Bit
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  7. RYU Cordless Drill
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Cordless Drill
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  8. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. RYOBI Cordless Drill Driver
    Mulai

    Rp879.900

    RYOBI Cordless Drill Driver
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
  11. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  12. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  13. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  14. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga harga bor cordless bosch Terbaru February 2026
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Cordless Impact DrillRp1.499.900
BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill BitRp29.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelRp1.999.900
BOSCH Cordless Circular SawRp3.199.900
BOSCH Gergaji Saber Tanpa KabelRp3.499.900
RYU Cordless DrillRp469.900
KRISBOW Cordless Impact DrillRp879.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)