Beli harga bor bosch gsb 550 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  6. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  7. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
    • Part Number: 2608572075
  8. BOSCH Chuck Handle
    Mulai

    Rp48.900

    BOSCH Chuck Handle
    Deskripsi:
    Kunci pengganti untuk kepala bor
  9. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.000

  11. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.000.000

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  12. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0601B290K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  13. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp2.700.000

  14. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga harga bor bosch gsb 550 Terbaru November 2026
BOSCH Kepala BorRp98.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000
BOSCH Keyless Drill ChuckRp499.900
BOSCH Chuck HandleRp48.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)