Beli harga blower krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Karpet
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Blower Karpet
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
    • Dimensions (mm): 514x429x949
    • Noise Level (dBa): 73
    • Power (W): 700
    • Voltage (V): 220
  2. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  3. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Wipro Blower
    Mulai

    Rp579.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  5. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp449.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  6. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
  7. RYU Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Blower (Mesin Peniup)
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  8. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp709.900

    STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    atribut:
    • Length: 470mm
    • Height: 225mm
    • Power Input: 600W
    • Air flow: 3.5m3/min
    • No. Load Speed: 16000rpm
  10. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  11. KATSU Blower Ring (Blower Cincin)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Blower Ring (Blower Cincin)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  12. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    Mulai

    Rp3.799.900

    Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    atribut:
    • Power: 900 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Rotation Speed: High-Medium-Low
    • Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
    • Cable Length: 7 m
Daftar Harga harga blower krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Blower KarpetRp2.699.900
KRISBOW Blower ListrikRp529.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
Wipro BlowerRp579.900
RYOBI Mulching Blower VacuumRp449.900
Makita Petrol Mist BlowerRp21.999.900
RYU Blower (Mesin Peniup)Rp629.900
Makita BlowerRp1.099.900
STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)Rp709.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp629.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)