Beli harga blower fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  2. Wipro Blower
    Mulai

    Rp579.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  3. Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Tornado Embun Mist Water Fan (MIST26) adalah kipas angin tornado variant industrial kami yang di tambahkan fitur embun mist water. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara dan mernurunkan suhu temperatur yang maximal seperti di tempat komersial atau industri. Fitur embun akan membuat penguna sangat sejuk. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan roda karet untuk mudah di dorong dan di pindahkan. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak begetar. Kipas angin ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 260 Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.FiturBody terbuat dari besi dan di cat powder coat untuk anti-karat- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90° dari kiri ke kanan - Kepala kipas angin dapat di setel untuk dongak keatas atau tunduk kebawah 30°
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp449.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  5. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
  6. RYU Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Blower (Mesin Peniup)
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  7. Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  8. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.599.900

    MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
  10. KRISBOW Blower Karpet
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Blower Karpet
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
    • Dimensions (mm): 514x429x949
    • Noise Level (dBa): 73
    • Power (W): 700
    • Voltage (V): 220
  11. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  12. Regency Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp279.900

    Regency Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    kipas angin exhaust fan ex08 di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur.Fitur- Lampu power indicator- hemat listrik- Hemat tempat- Desain grill yang asthetika - suara halus
  13. STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp709.900

    STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    atribut:
    • Length: 470mm
    • Height: 225mm
    • Power Input: 600W
    • Air flow: 3.5m3/min
    • No. Load Speed: 16000rpm
  14. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
Daftar Harga harga blower fan Terbaru October 2026
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
Wipro BlowerRp579.900
Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)Rp4.699.900
RYOBI Mulching Blower VacuumRp449.900
Makita Petrol Mist BlowerRp21.999.900
RYU Blower (Mesin Peniup)Rp629.900
Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp2.399.900
Makita BlowerRp1.099.900
MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)Rp4.599.900
KRISBOW Blower KarpetRp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)